Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave Rueda en "L" doble

Llave de tubo doble curva W-MAX
LLAVE RUEDA L DOBLE 14MM W-MAX
W-MAX

Nº de art. 5986412106
EAN 4066443012488
Precios visibles tras iniciar sesión
Llave Rueda en "L" doble

Nº de art. 5986412106

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta manual en forma de "L" con dos extremos de llave hexagonal

Características


  • Fabricado en acero al carbono forjado

  • Endurecido con tratamiento térmico

  • Acabado cromado

  • Modelo largo con cabeza hexagonal, ambas de igual medida


Ventajas


  • Herramienta larga en forma de L que permite un mayor torque

  • Cabeza cónica que permite su colocación en lugares de espacio restringido
Aviso

No usar extensores para generar mayor palanca.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para el retiro y colocación de tuercas de vehículos en general. Excelente para trabajar en áreas de difícil acceso.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas